※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58406196 品番L20
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

チップをカッターに取り付ける際に使用します。

全長(mm)12 材質 仕様専用チップ トラスコ品番796-5435 質量(g)1.5 タップ径M4 巻方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする