※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の チップ関連商品
クランプスクリュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58406205
品番
L21
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
全長(mm)
14
材質
鋼
仕様
専用チップ
トラスコ品番
796-5443
質量(g)
2.3
タイプ
ロックピン
タップ径
M6
巻方向
L