※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の チップ関連商品
Rギガ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58406327
品番
NK3275RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
チップ交換式3枚刃でR11〜R20までのR面取りが可能です。
1個で2面使える超硬チップです。
刃径(mm)
75.5
刃数
3
全長(mm)
165
シャンク径(mm)
32
材質
鋼
用途
R面取り加工
トラスコ品番
796-6482
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(kg)
2
寸法
【加工R】16〜20
適合チップ
XNEW3004