富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
モミエコ2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58406415
品番
NKM6023T
参考基準価格(税別)
¥38,970
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃径(Φmm)
14.3〜22.8
刃数
2
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
20
先端角(°)
60
材質
鋼
トラスコ品番
447-1008
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
200
シャンク長(mm)
80
適合チップ
TXMT110306
首下長(mm)
20
切刃形状
その他
最大面取径(Φmm)
22.8