富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
チビエコ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58406564
品番
NKS6017T
参考基準価格(税別)
¥29,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃径(Φmm)
11.3〜17.1
刃数
2
全長(mm)
95
シャンク径(mm)
16
先端角(°)
60
材質
鋼
トラスコ品番
447-1032
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
120
シャンク長(mm)
80
適合チップ
TXMT080206
首下長(mm)
15
切刃形状
その他
最大面取径(Φmm)
17.1