富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
リャンメンカットR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58406722
品番
RR2540S5R
参考基準価格(税別)
¥80,960
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。
刃径(Φmm)
28〜157
刃数
千鳥4
全長(mm)
200
シャンク径(mm)
25
先端角(°)
45
材質
鋼
トラスコ品番
447-1075
セット内容
ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
740
シャンク長(mm)
175
適合チップ
SNEQ090308
首下長(mm)
25
切刃形状
その他