リャンメンカットR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58406731 品番 RR2548N
参考基準価格(税別)¥55,660 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。

刃径(Φmm)28〜158 刃数千鳥4 全長(mm)200 シャンク径(mm)25 先端角(°)45 材質 トラスコ品番447-1083 セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)780 シャンク長(mm)175 適合チップN43GXR、N43MOZ 首下長(mm)25 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする