モミメン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58406765 品番SC1660DS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。
専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。

刃径(Φmm)1.2〜11.88 刃数1 全長(mm)110 シャンク径(mm)16 先端角(°)60 材質 用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 トラスコ品番447-1091 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)140 シャンク長(mm)85 適合チップDCET11X304 首下長(mm)25 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)Φ11.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする