デカモミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58406774 品番SC2045TL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,790 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。

刃径(mm)22.5、【加工】3〜22.5 刃数1 全長(mm)200 シャンク径(mm)20 先端角(°)90 材質工具鋼 用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 トラスコ品番796-7730 質量(g)480 切刃形状1枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする