No.221 ノーテ絞型 No.221 TOWA(東和コーポレーション) 58407151 No.221 ノーテ絞型 No.221 TOWA(東和コーポレーション) 58407151 No.221 ノーテ絞型 No.221 TOWA(東和コーポレーション) 58407151

ノーテ絞型 No.221

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58407151 品番 No.221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強く、低温でもやわらかさを保ち、型スベリ止め加工によりグリップ性に優れ、手首部分を絞ってズレにくく作業性のよい農作業用手袋です。

厚さ(mm)0.65 用途農作業、林業、漁業、園芸、家庭内作業 トラスコ品番404-0473 材質天然ゴム ブラック サイズL 質量(g)72 入数(双)1 機能防臭加工 全長(cm)28 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)23.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407133
2025-04-12
用途:
工業製品作成
有限会社昌栄化成 様 (製造業)

使う溶剤に負けないので使用していたが、去年あたりからあきらかに破れやすくなったと感じる。何年も使ってきてぬぐときに破れたりはほとんどなく、今までは自分のミスで切り傷を作ってしまったりで廃棄していたが、去年あたりからぬぐときに簡単に破れたりちぎれたりするようになった

対象商品:
58407142
2020-02-13
用途:
美装工事
建設業・工事業

使い捨ての物よりコスパが良い。薬品にも強くなかなか破れないのでいつも愛用しています。

対象商品:
58407133
2019-01-18
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

長間使っていますが、今のところ文句無しですが、できればもう少し切れ難くして欲しいです。

対象商品:
58407142
2018-03-18
用途:
雨の日の、自転車、バイクでの通勤
サービス業

黒色のゴム手袋を探していたところ、モノタロウさんで発見。

手首の絞り加減もよく手にフィットして満足です。

これで雨の日も安心です。

対象商品:
58407142
2017-08-25
用途:
清掃、美装の時
クリーン テック・よこた 様

この商品に出会うまでは色々と買い替えていましたが、破れにくい・引っ掻きに強く長持ちするのでもう8年程愛用しています。

対象商品:
58407142
2017-07-20
用途:
皿洗い・掃除
その他業種

黒を探してました!これなら吊るしてても色が邪魔しません。頭もちょうど良い。ガーデニング用だと厚すぎたので、これをリピします。

対象商品:
58407151
2014-12-10
用途:
バイクのレイングローブ代わり

バイクのレイングローブとして使用しています。軍手の上にコレで。勿論、完全防水。
素材が柔らかく、内側はサラサラで 装着が楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
58407151
2024-01-25
用途:
家庭菜園での農作業
その他業種

同等の製品各種使用するが、脱ぐ時に指の部分を引っ張って脱ぐと指先が直ぐに千切れ使用不能廃棄

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする