No.549 耐油ニトリルタフロング No.549 TOWA(東和コーポレーション) 58407212 No.549 耐油ニトリルタフロング No.549 TOWA(東和コーポレーション) 58407212

耐油ニトリルタフロング No.549

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58407212 品番 No.549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。
裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。
食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。

サイズM 全長(cm)29.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21.5 材質表 合成ゴム(ニトリル) 裏 メリヤス(綿100%) グレー 入数(双)1 機能耐油・耐摩耗性・耐突刺・吸汗性・防臭 用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理 トラスコ品番829-0823

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする