広口ポリロート

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58407422 品番 B098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

粉末や大量の液体の注入に最適です。

材質HDPE 口径(Φmm)【注ぎ口側】約150 外径(Φmm)【移し先側】約36 ノズル長(mm)約50 アズワン品番64-3668-96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
廃油などの処理
コスモソリューション 様 (サービス業)

廃油をドラム缶に入れるときに使用しています。金属製のオイルファンネルは高価なので、これで代用しています。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
オイルを容器に入れる際に使用。
寿ロジコム株式会社 様 (運輸・通信業)

入口出口共に非常に使いやすいサイズです。出口の径が小さいものが多く、オイルを容器に入れる際に時間がかかっていましたが、これを購入してかなりの時間短縮となりました。

対象商品:
58407431
2024-09-30
用途:
融雪剤の移し替え用
製造業

融雪剤10キロの袋から散布器へ移し替えるために購入しました。出口が広いので詰まりが無く、とてもスムーズに作業出来るので便利ですね。

対象商品:
58407413
2023-09-09
用途:
噴霧口のカバー
農・林・水産業

口径が5ミリ単位の大きさの規格で選べると噴口に合わせやすい

対象商品:
58407422
2023-07-15
用途:
機械整備
教育・研究機関

サイズが詳細に記されていますので,安心して購入できました.厚さも十分有り,しっかりした品と思います.

対象商品:
58407431
2022-07-11
用途:
ドラム缶への液投入

一般的なドラム缶に入るサイズですので液を流し込むのに重宝していますが若干空気抜けが悪いかもしれません、大きさでカバー?してる感じです

対象商品:
58407422
2020-05-16
用途:
除菌水小分け用
株式会社マルシンコマース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

広口部が持ちやすく作業がスムーズに進みました。ありがとうございました。

対象商品:
58407413
2024-05-07
用途:
化粧液を詰め替え時に使用します。

先端の口径の表示が分かりにくいのです。
足径、口径、外径、外口径、入れ物の口に接する口径が知りたいのです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。口径(Φmm)、外径(Φmm)、ノズル長(mm)を追記いたしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする