ポリ洗浄ボトル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58407465 品番 B055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

戻りが早く液体の注入に便利です。

1目盛(mL)50 目盛あり 容量(mL)500 高さ(mm)151 口内径(Φmm)26 胴径(Φmm)79 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)LDPE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407474
2015-11-19
用途:
洗い油をいれて洗浄につかう

つる首の間借りが写真通りでしたので、便利に使えました。
以前別のボルルはつる首の曲がりが変でした。

対象商品:
58407465
2014-08-15
用途:
2スト混合ガソリン作成時、オイル量の計量
エフネコ 様

フタ部分に、吊り下げ用フック穴が付いてるのは、
保管時・整理時にとても便利。

対象商品:
58407456
2016-10-14
用途:
シンナー小分け
斉藤自動車 様

現在使用していたシンナーボトルが破損していたので試しに使用しましたが、今のところ問題なく使用しています。
使用用途は正しくないかも知れません

1人が参考にしています
対象商品:
58407456
2015-03-04
用途:
特に決まっていない
自動車・二輪車・自転車関連業

同じものを2個注文したらノズルの形が違うもの(横向きと下向き)が届きました私の場合用途的に問題ありませんがノズルの向きを重視する方は注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする