※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALD-6×40 ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ 58407596 ALD-6×40 ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ 58407596

ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 58407596 品番 ALD-6×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 寸法dk(Φmm)11.5 首下長(mm)40 埋め込み深さ(mm)30 寸法K(mm)3 材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407553
2021-02-01
用途:
ALCへ軽量物の取り付けのとき

とても簡単に入ります、強度も十分
使いやすくて驚きました。

対象商品:
58407553
2020-05-12
用途:
ALC壁への取り付けに
サービス業

専用はやはり、いいですね、しっかり固定できました。

対象商品:
58407553
2015-09-18
用途:
ALCに固定
自動車・二輪車・自転車関連業

下穴なしで1発で止まる為作業がかんたんになりました。 エアコンのダクトを固定しましたが、問題なくがっちり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする