※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
とても簡単に入ります、強度も十分使いやすくて驚きました。
専用はやはり、いいですね、しっかり固定できました。
下穴なしで1発で止まる為作業がかんたんになりました。 エアコンのダクトを固定しましたが、問題なくがっちり固定できます。