EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)250 注文コード58407657 品番17023
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は容量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。

容量(mL)250 材質ポリエチレン 質量(g)50 外径×高さH(Φmm×mm)63×121 目盛(mL)25 滅菌EOG滅菌済 口内径(Φmm)31 口形状広口 色(本体)乳白 中栓あり 口径×外径×高さ(mm)31×63×121

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407641
2022-05-11
用途:
試験用

使い捨てにしているため安価で非常に助かる。口が広いので液体のサンプリングにちょうど良い。

対象商品:
58407657
2021-09-08
用途:
水質検査
有限会社 イチケン 様 (建設業・工事業)

水質検査用に容器を探していて容量がちょうどいいサイズだと思い購入しました。
サイズや手に持った感触など使い勝手がよく機会がありましたらまた購入させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

対象商品:
58407641
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
58407675
2019-04-23
用途:
水の採取
製造業

口が広いので水を入れ易い。
内蓋が付いているので水漏れなく安心。
水を入れ、スーツケースの中に入れて運んだが全く水漏れがなかった。

対象商品:
58407641
2017-12-26
用途:
液体の食用品サンプルに使います
有限会社日中貿易コンサルタント 様 (卸売・小売業)

内蓋があって、サイズもそろって、とても使いやすいと思います。

対象商品:
58407657
2016-01-13
用途:
仕事に使用
有限会社ファン工業 様

自分たちにぴったりの商品だったので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする