ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58407736 品番 PT-20M-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。

長さ(m)20 特性アース付 ブラック 電線仕様-種別VCTF コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407693
2014-08-19
用途:
ドリル作業の延長用として
有限会社アトラス 様 (建設業・工事業)

差し込みが一体化しているので、丈夫です。

対象商品:
58407693
2014-06-16
用途:
現場の電動工具に使用
有限会社千代田機材 様

非常に良いが30m有れば欲しい。もう少しカラーを増やして欲しい。

対象商品:
58407693
2014-09-08
用途:
建設現場

使いやすく 品質がいい

対象商品:
58407702
2014-07-14
用途:
電動工具の延長使用
有限会社千代田機材 様

とても良い。値段がもう少し安ければ助かります。作業性は問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする