正面

- 金鳥の渦巻(ミニ) 蚊取り線香 金鳥(KINCHO) 58407797 - 金鳥の渦巻(ミニ) 蚊取り線香 金鳥(KINCHO) 58407797

金鳥の渦巻(ミニ) 蚊取り線香

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード58407797 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

短時間ずつ、毎日使いたい方のためのミニサイズの大容量タイプ。

用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 仕様防除用医薬部外品 セット内容ミニサイズ渦巻30巻、線香立1コ 質量(g)196 シリーズ金鳥の渦巻 直径(Φcm)約7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×85×85 燃焼連続時間(h)約3 対象害虫蚊成虫 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名金鳥の渦巻C2

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407797
2021-07-10
用途:
自宅で夏の夜
製造業

蚊取り線香と言えば金鳥と決めていますが最近はチェーンドラッグストアでもあまり見かけず。ここで買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする