4971910161289 リボンハイトリ カモ井加工紙 ハエ 58407824

リボンハイトリ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード58407824 品番4971910161289
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

今も健在!カモ井のロングセラー、人畜無害で安心できるリボンハイトリ。
安全無害な粘着剤を使用しているため、環境にやさしく、ハエなどの虫をしっかり確実に捕獲。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合害虫ハエ 質量(g)70 アズワン品番64-1127-58 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)78×25×175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407824
2023-09-07
用途:
厨房に設置
サービス業

別の商品も使ったことがあるが、これはリボンを出し切る感覚がわかりづらく引っ張りすぎてしまった。そのためリボンが切れかかってしまったのと吊り下げる紐の部分のリボンの折り返しも一部剥離してしまった。2個目からはうまくできた。

対象商品:
58407824
2023-07-19
用途:
途上国の事務所で使用
その他業種

現地で買うハエ取り棒ではあまり役に立っていませんでしたが、このリボンハイトリだと一晩で一網打尽にしてくれます。

対象商品:
58407824
2022-04-16
用途:
室内のハエなど捕獲時

暖かくなるとハエ等嫌な虫多数発生、昔ながらのこのタイプが一番と愛用も、最近店頭では多種多様で目に付かず探してたらモノタロウで発見、購入。唯一の難点は下げる場所選びですが、今後も継続購入予定です。

対象商品:
58407824
2022-07-01
用途:
ハエや夜、蛍光灯に集まってくる虫を捕まえるため。
コスモ建設コンサルタント 様 (その他業種)

天井から吊って使っていますが、粘りも十分にあり良かったです。

対象商品:
58407824
2021-06-30
用途:
マンション角部屋 玄関前に小さい虫がたくさん飛び
その他業種

マンション角部屋で玄関の方にマンション全体の風が吹き込む環境で、他のお宅が殺虫剤などしようされると小さい虫がたくさん溜まって飛んで困っていました。家族がアレルギーで薬品を使いたくなかったので、初めてハエトリ紙を利用してみましたが、まさに一網打尽。購入してよかったです。

今はあちこちで薬品利用が多いので、こういうシンプルで健康に害がないものを利用することは、安全な生活環境を守ることにもつながるように思います。

対象商品:
58407824
2021-06-22
用途:
コバエ対策

夏になるとコバエが増えるのでキッチン脇に吊るしています。一巡するとコバエが涌かなくなるので大変便利です。

対象商品:
58407824
2020-10-08
用途:
厨房内に吊るして使用
サービス業

チョウバエ除去に使用してみました。たくさん捕まり効果大です。吊るして使用するので、見た目や、人の接触に注意して設置する必要があります。

対象商品:
58407824
2020-06-08
用途:
畜舎のハエ取り
農・林・水産業

100円ショップで扱っている物(4個入り)は、高確率で不良品が含まれており、結果的に安物買いの銭失い状態になる。
この商品は全く無いとまでは言えないが、かなり出来は良いと思います。

粘着力が絶妙で取りこぼしが殆ど無く、しっかりハエをキャッチします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする