ショックアブソーバー付ベルブロック

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58407851 品番 BB-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥62,034 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。

最大使用荷重(kg)120 用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 仕様ベルト巻取り式 トラスコ品番758-6264 質量(kg)約1.6 ベルト幅(mm)18 ベルト長さ(m)5.7 寸法(縦×横×厚さ)(mm)162×162×67 機能ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN)2.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407851
2016-11-30
用途:
パイプオルガンメンテナンス時
株式会社須藤オルガン工房 様

背負いかごもない垂直梯子を昇降するたびに恐怖を感じていたが、これで安心。

2人が参考にしています
対象商品:
58407851
2017-05-22
用途:
屋根瓦降ろし作業
建設業・工事業

軽くて大変満足しています。改善点はとくにありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする