リサイクルヘビーバンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 注文コード58407876 品番HVR16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リサイクル原料を100%使用したヘビーバンドです。
現在使用中の梱包機をそのままお使いいただけます。
ブラコアのリユースにより面倒な紙管処理もなくなります。
環境に配慮した梱包用バンドで企業の環境活動をサポートします。

幅(mm)15.5 長さ(m)2000 厚さ(mm)0.7 引張強度(N)2940 材質ポリプロピレン(再生原料) 内径(Φmm)200 伸度(%)20 引張強度N(kgf)2940(300)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407876
2016-04-16
用途:
梱包

他のヘビーバンドと変わらず梱包できており満足しております。
また、次回も購入したいと思っております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする