イチグチ
BS FRPサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
36
36
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
58407982
品番
60159
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
FRPをスムーズに研削できる特殊加工研磨布を採用することによりスピーディーに研削研磨できます。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
粒度
36
直径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
FRP
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります