SKD50-SD スカットディスク スーパーダイヤ イチグチ 58409531

スカットディスク スーパーダイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)
粒度400
直径(Φmm)50
外径(mm)50
内容量1箱(5枚)注文コード58409531品番SKD50-SD
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ひとひねりで研磨剤を交換、着脱できるディスク

用途超硬、セラミック、石英ガラスなどの難削材の研削、研磨外径(mm)50粒度400砥材ダイヤ直径(Φmm)50適合材超硬、セラミック、石英ガラスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする