エーゼット
エーゼットの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エーゼットの 防錆潤滑スプレー
AZ日曜大工用オイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
58411595
品番
031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
日曜大工道具、園芸用品、レジャー用品等の金属部分の潤滑、防錆に最適です。
用途
金属部分の潤滑、防錆に
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性