エーゼット
エーゼットの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エーゼットの 潤滑スプレー
AZ浸透防錆潤滑オイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
58411613
品番
034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。
用途
金属部分の潤滑、防錆に
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
100mL
特性
凍結浸透潤滑
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性