刃物の錆止めに使っています。効果の程は時間が経ってみないとわからないです。包丁にも使えるタイプなので、別に手についても問題ないのはよいところ。注意点は、保管方法に気をつけること。保管していたら誰かが倒したのかどうかしりませんが、運悪く斜めになった状態になっており、油が少しずつ漏れ出ていました。ちゃんとした蓋があるわけではないので、保管の際にはまっすぐに立てた状態で、倒れないよう工夫しておかなければなりません。
今までシェーバーに、機械用の防錆潤滑剤を使用していましたが、より肌に安全な物をとこのオイルを購入しました。
スプレーではないので、少量の塗布がとてもやりやすいです。
無臭でスプレー防錆剤より粘度があり使いやすいです。
普通にいいです HCで買ってもいいが それほど値段が変わらないので配送のあるモノタロウで購入 頻繁に使うものではないのでしばらくは持ちそう 匂いもきつくない
価格で選びました、すぐ消費しきるほど量を使わない場合はこれがいいと思います。
企画上では口に入っても問題無いレベルのようですが、植物由来の製品では無いようなので
使用する量や場所によっては成分の特性を十分確認したほうが良いかもしれません。
外気温25℃~30℃現在で少し緩めです、普通かな、サラダ油と大差無いです。