AZシリコンオイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード58411674 品番090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量50mL 毒劇区分普通物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58411674 090 75158914 090 AZシリコンオイル エーゼット AZシリコンオイル エーゼット 1本(50g) 649 税込714 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58411674
2018-11-04
用途:
釣具の整備
農・林・水産業

サイズの小さいものをホームセンターで購入して使ってましたが、サイズアップできました。
でももう少し大きいサイズの例えば、500ミリg位のものが欲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする