AZ木材・プラスチック用シリコンオイル

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード58411692 品番096
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。

用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58411692
2022-03-17
用途:
引き出しの整備
農・林・水産業

引き出しの下に引き戸滑りテープを貼らずに、これを少し含ませるだけで同様の効果が得られる。引き戸滑りテープよりもはるかにコスパがいい。

対象商品:
58411692
2020-01-18
用途:
スクーターの樹脂部へ塗布
製造業

スプレー缶のシリコンを散布する動画がよく出ておりますが、よけいな所にかかり、つるつるになってしまうので、私は10年以上前からオイルを塗布しています。やり方はハケ、または使い古しの歯ブラシがお勧めです。細かいところも塗布できますのでいいですよ。塗布後はウエスなどで磨きあげてください。耐久性は、初回は短いですが3回目くらいから結構持ちます。タイヤのサイドモールに塗布すると、いつまでもいい感じの自然な黒光りをしております。

対象商品:
58411692
2020-06-03
用途:
電動歩行器のベルト滑り改善
その他業種

まだ1回しか使っていないのですが、問題ありません。少量の製品が欲しかった

1人が参考にしています
対象商品:
58411692
2017-08-08
用途:
プラスチックのすりあわせをよくするため
医療・福祉・介護関連業

量的にも、ネンチョウ度もちょうどよく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする