AZ刃物専用錆止油(ノズルタイプ)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード58411701 品番600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。

用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-04
用途:
家中の金物に使用
ぎんか 様

適度な粘度があり、金属へのノリがよいです。匂いも少ないです。野外でも屋内でも気軽に使えます。容器も液だれしにくく持ち運びも安心です。
彫刻刀、はさみや小刀、裁縫道具、革工芸の道具、ハトメやカシメ等の金具の手打ち工具、農具、工具、大工道具等のあらゆる金物に使っています。

対象商品:
58411701
2023-04-13
用途:
剪定用品の手入れに
たざわ農園 様

林業、果樹農家のみなさんへ∠(^o^)
剪定ばさみ、ノコギリのヤニをとった後は、これで仕上げましょう(^o^)
さび止め、スムーズな作業に繋がります!

対象商品:
58411701
2023-02-20
用途:
ラジエター等ホース挿入用
製造業

流動パラフィン自体はハイコールKを大手メーカーがホース等挿入で使ってるので、こちら中身を霧吹きに入れて使用。ソルミックスよりは扱いやすい

対象商品:
58411701
2022-08-20
用途:
刃物の手入れ時

カンナやノミの刃を研いだ後、錆止めのために塗っていますが、全く錆知らずで
切れ味も持続すると感じています。

対象商品:
58411701
2022-01-10
用途:
彫刻刀の刃砥ぎ
その他業種

ダイヤケアーで 彫刻刀の刃砥ぎに使用
ノズルの使い勝手はよくべたつき感も無く使いやすい

対象商品:
58411701
2021-02-25
用途:
刃物研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

調理用刃物に使用できると明記されているのが最大のポイントです。臭いも弱く、許容範囲です。椿油(混ぜ物のない純度100%のもの)に比べて安価です。

1人が参考にしています
対象商品:
58411701
2020-07-26
用途:
バリカン用のオイルとして
その他業種

本来バリカン用としては同社の刃物お手入油(58411631)という商品があったのですが、同じ流動パラフィンなら大して変わるまいとコスパの良いこちらを購入した。電気シェーバーやバリカンの用途としては明記がないのでおススメはできない。テスコムのバリカンに元々付属していたオイルよりややサラッとしている程度で良く似ています。元々はホワイトスピンドル油というもので流動パラフィン系の炭化水素化合物の油だそうです。100均の万能オイルにもスピン油成分のものがありますが、やはり肌に触れるものですので食品添加物グレードのこちらの商品の方が安心かと思った次第です。
希望としてはAZ刃物専用錆止油と刃物お手入油は非常に良く似ている商品なので何が違うのかを明示していただけると選びやすいので助かるのですが…

3人が参考にしています
対象商品:
58411701
2020-08-03
用途:
刃物の防錆に

知り合いの大工さんからのお勧めで購入しました。
カンナの刃や手斧に塗布しました。
購入して間もないので効果の実感はまだですがお勧めしてくれた大工さんが長年使っているとのことなのでたぶん大丈夫かと…
調理用刃物にも大丈夫とのことなので家庭内でも色々使ってみたいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする