AZ刃物専用錆止油(スプレータイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード58411717 品番601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。

用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58411717
2023-08-27
用途:
手回しミンサーの防錆

表面処理の無い鋼製の刃は洗って数十秒で錆が浮いて来ますが、洗浄後すぐに本製品を塗布すると確かに錆びません
錫メッキされている本体も柔らかい錫メッキでは摺動部など間違いなく剥がれてくると思いますので使用後に塗布しています
スプレータイプを購入しましたが他の方も指摘されている通りプッシュが硬くほぼ機能しません
別途スプレーボトルの購入が必要になりました。
指摘されているのに改善しない姿勢はどうかと思いますし、内容物が良くても製品としての使用体験が良くないので高評価をつける気にはなれません

1人が参考にしています
2022-06-30
用途:
包丁、鋸、鋏、工具の防錆

防錆については不満は今のところありません。
スプレーがすぐに押せなくなったのでこの評価です。
ただのキャップ付きの方が良かった。

物はわずかに揮発性があるように思います。

対象商品:
58411717
2018-09-06
用途:
トリミングのハサミ
トリムハウス「プリプリ」 様 (サービス業)

犬のカット専用の物が高いので、安価で良いものを探していました。ハサミの掃除後スプレーすると、とてもいい感じでスタッフにも好評です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする