AZ混合計量タンク デラックス

(91件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58412304 品番 F058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

10:1〜100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。

用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 容量(L)2 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412304
2024-06-06
用途:
草刈機の燃料(混合ガソリン)の作成

目盛が大きく見やすく、使いやすい。
部品として、キャップとパキンを別途供給してほしい

4人が参考にしています
対象商品:
58412304
2023-12-24
用途:
混合油製作
運輸・通信業

主にチェーンソー、ブロアー、トリマー、草刈り機の混合油製造に使用してます。使い勝手が凄く良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58412304
2023-07-04
用途:
刈払機の混合油作成
その他業種

他の商品よりジャバラのノズルの保ちが良いので、毎回これにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
58412304
2023-05-17
用途:
混合油の使用の機械用油の混合に使用
農・林・水産業

オイルとガソリンの混合に使用するが、 オイルの量 1:50・1:25など ガソリンの1L・2L に対して オイル量が 配合に対して分かるようになっていて 便利です。
 混合油の注ぎ口のキャップ(ねじ込み式)がホース本体に接続されているが 、破損しやすいので、 キャップは 注ぎホースに別取り付けにしたら いいと思う。キャップは 注ぎ口のホースに 取り付けされていることが 必要なので。

対象商品:
58412304
2023-07-11
用途:
燃料作り
Mio preferito 様 (飲食業)

扱いやすいサイズですが、燃料を入れる際の燃料こぼし防止の工夫があるといいなと思います。

対象商品:
58412313
2023-03-06
用途:
レース用ばいくの混合ガソリン作り

色々な計量タンクを使いましたが、間違いなく一番耐久性が高いです。リピート買いになっています。

1人が参考にしています
対象商品:
58412304
2022-11-06
用途:
NC50用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

混合仕様にしたバイク用に購入しました使い勝手が良いです、シャッフルする時は蓋は強めに絞めないと燃料がにじんでくるので注意

2人が参考にしています
対象商品:
58412304
2023-10-31
用途:
草刈り機の給油
自動車・二輪車・自転車関連業

お得に購入できて助かりました。
継続して購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする