シリコーングリース 高温用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80g) 注文コード58412724 品番078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。
機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。

使用温度範囲(℃)-30〜200 用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性高温性 毒劇区分普通物 商品タイプシリコングリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412724
2019-12-28
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

フロントフォークのオイルシール、ダストシールに使用。それほど使わないので、これくらいの量(80グラム)でちょうどイイ。中国製造が多いエーゼット製品ですが、届いた商品はメイド・イン・ジャパンでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする