1ウェイ400グリースガン(ノーチェーンタイプ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58412803 品番GF402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カートリッジグリース400g(AZ製)を装着してお使いいただけるカートリッジ専用タイプグリースガン

用途各種機械のグリースアップに 付属品(ストレートノズル)250mm トラスコ品番419-5353 容量カートリッジ400g 最大圧力(kg/cm2)750 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
農機具メンテ
農・林・水産業

鎖が無く何のカートリッジかが裏から確認できるので1番便利

対象商品:
58412803
2019-02-11
用途:
機械の注油時

農機具等の注油でオイルを注すところ等に先端をハーフユニオン1/8 4ミリを取り付けパーツクリーナーのパイプをつけるとスプレーグリスの代わりになり、ちょう度も調整できるので便利が良いので二個目を買いました。

対象商品:
58412803
2018-06-10
用途:
産業機械修理
近藤産機サービス 様

頻繁に使っていないと構造上しかたないと思いますが、エアーをかんでいます。
車載しているので、グリスが漏れない、ポンプ本体が汚れないところが良い。

対象商品:
58412803
2016-02-01
用途:
農機具の注油
製造業

まだ使用していませんが多分使える事を信じます。

2人が参考にしています
対象商品:
58412803
2017-02-04
用途:
重機への給脂

チェーン操作が面倒で、チェーン無しを初めて利用してみましたが、これは正直使いものになりません。
モノタロウのバイヤーさんも一度使ってみてから販売をされることをお勧めいたします。

2人が参考にしています
対象商品:
58412803
2016-02-04
用途:
農機具の注油
製造業

今回使いました。がオイルの出が悪い。すぐエアーが入り出なくなる。チェーンありのほうがよかったかな。

3人が参考にしています
対象商品:
58412803
2015-06-03
用途:
軸受給油
株式会社Gratia 様

出ません。使えません。

2人が参考にしています
対象商品:
58412803
2013-07-22
用途:
バイクのグリス注入

私の落ち度になるのですが、想像よりも商品が大きかったです。
値段も量販店に比べて特別安い訳でもないようです。
商品自体は問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする