Z45 オイルスプレー

(22件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 58412812 品番 045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。
浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。
水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。
自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。

成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5〜3 臭気低臭 防錆可能年月(屋内)1年以上 用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量80mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
ガレージの伸縮門扉
医療・福祉・介護関連業

門扉の開け閉めの際にキリキリと音がしていましたが、スプレー使用後音がしなくなり門扉の開閉が軽くなりました。明らかに効果ありでした。

対象商品:
58412821
2023-07-10
用途:
機械メンテナンス
廣瀬加工所 様 (農・林・水産業)

おもに農業機械の作業前、作業後と長期保管に主に利用しています。このオイルスプレーが一番個人的には長持ちしていると思う。

対象商品:
58412821
2022-10-23
用途:
刃物メンテナンス時
グリーンコープ落合団地管理組合 様 (その他業種)

CRCより使い勝手とその後の脂乗りの感じが良いと思います。

対象商品:
58412821
2022-04-11
用途:
自転車の錆予防
その他業種

お安く購入できました。スプレーですので施工も手軽で、拭きあげるとまんべんなく延ばせたと思います。錆予防の効果については数年後のお楽しみです。

対象商品:
58412821
2020-02-14
用途:
バイクチェーン塗布等

普通の浸透スプレーは錆びてしまうので、オイルスプレーは防錆も良いみたいな!?大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
58412821
2018-11-15
用途:
鉄の溶接後のさび止めに使用
製造業

さび止めにもなるし さらさらした油の除去も簡単です。
重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06421256
2018-08-19
用途:
各メンテナンスに使用
農・林・水産業

私はカーボン入りのオイルスプレーが良かったです。農機具もたくさんあるので色々使おうと思います。

対象商品:
58412821
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする