AZスーパーオイルスプレーPRO

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード58412873 品番611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。

用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412873
2021-09-07
用途:
金属部品の防錆用
製造業

塗布性、防錆効果とも良好で、何度もリピート購入しています。

対象商品:
58412873
2020-01-24
用途:
金型など金属部の錆止め
製造業

油膜がなくなってきたなと思うと
スプレーしています。
気休め、ぐらいのものではありますが、
常備しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする