AZ滑るグリーン

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(70mL) 注文コード 58413607 品番 AZ731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります

毒劇区分普通物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.07kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
フライフィッシングのフロータントとして使用
パートナーズ 和田 正則 様 (サービス業)

エルクヘアなどの獣毛でタイイングしたフライに使用。良く浮くし持続もまずまず。何よりもフライ用品のスプレーフロータントよりはるかに安くコスパは比べ物にならないくらい良い。この商品を知ってから3年くらいですがこれしか使用していません。

1人が参考にしています
2025-06-01
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

フロントフォークに塗って、錆止めにも使っています。動きもよくなったような気がします。コスパがいいので、ガンガン使えるのがいいですね。

2025-04-11
用途:
室内での潤滑として
卸売・小売業

大きいシリコンスプレーは持ち運び大変なのでかばんに入るサイズはありがたいです。もう少し安いとなおよいのですが。

対象商品:
58413591
2024-04-10
用途:
メンテナンス
その他業種

サビ留めや潤滑に活躍してます。
少しお高めですがベタつきが少なく嫌な臭いも少なくて気にいってます。イチオシ!

対象商品:
58413607
2021-10-06
用途:
ガラスランに吹き付けて、車のドアガラスの滑りを良くしてみました
教育・研究機関

JA11ジムニーのガラスランを取り替えたら、ガラスと新しいゴムの摩擦がつよくて、
レギュレーターハンドルがものすごく固くなってしまいました。
最初はレギュレーターの油切れかと思ったのですが、レギュレーターを替えてもダメ。
どうしたものかと思っていたのですが、ランとガラスを滑りよくすれば良いと気づいて
この商品を探し当てました。
無溶剤、ベタつかない、ゴムやガラスに、というので今回の用途にピッタリ。
そして、使ってみたところ、バッチリ滑りが良くなって、くるくるとガラスの開けしめができるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58413607
2021-09-28
用途:
ガラスランに吹き付けて、車のドアガラスの滑りを良くしてみました
教育・研究機関

無溶剤のシリコンスプレーを探していました。用途はジムニーJA11のドアガラスランを交換した際に、ゴムの抵抗が強く、ガラスとの摩擦が強くなりすぎて、レギュレターハンドルを回すのがすごく固くなってしまったため、その緩和のためでした。
結果は大正解!ドアガラスランにそってスプレーするだけで、ウソのようにレギュレターが軽くなりました。
これならレギュレター交換しなくても良かったかも、と後悔するほどでした。
ベタつかず、速乾性なので、この用途にはピッタリだったかと思います。

対象商品:
58413591
2021-11-23
用途:
オートバイのメンテナンス等
その他業種

潤滑だけでなく、防錆や艶出しに使っています。べたつきが少なく良いです。

対象商品:
58413607
2020-06-27
用途:
窓の金具に
建設業・工事業

窓が砂ぼこりで閉まらなくなり、これをひと吹きすると滑りがよくなり閉まります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする