746 長期潤滑グリーススプレー エーゼット 58413625

長期潤滑グリーススプレー

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(70mL) 注文コード58413625 品番746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。
スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。

用途
シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
成分リチウム・グリース、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-25〜120 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量38mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
シャッターの潤滑ようとして
卸売・小売業

以前他社のスプレーを使用していましたが、効き目が長持ちせず、逆にシャッター部分に油染みが染み出てしまい困っていました。冬場に滑りが悪くなってきたのでこちらを購入。シャッターのレール部分に吹きかけたところ、しっかり付着してとても具合が良くなりました!

2025-03-19
用途:
動きの悪いキー穴に
ADACHI・EDS 様

動きの重たい、キー穴・ドアノブなどの隙間から細いノズルで内部に噴射で解決しています。

対象商品:
06662731
2024-09-11
用途:
農機具の潤滑油として使用
農・林・水産業

ノズルが一体化しており、使いやすい。値段も手ごろであり、長く使用してみて効果があれば継続して使用したい。

対象商品:
06662731
2024-01-03
用途:
台車の車輪

タイル床を洗浄するさい水滴が車輪のビアリングにかかって錆びるので防錆に使っています。

対象商品:
06662731
2022-12-11
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

主に自転車のチェーンに使用しました。これまではサラサラのスプレーを使うことご多かったので、粘度のある商品はチェーンにあっていると思いました。

対象商品:
58413616
2022-10-30
用途:
糸繰機の歯車に使用
その他業種

滑らかになりました。スムーズに棉から糸にすることができました。

対象商品:
06662731
2022-02-18
用途:
重機修理作業

スライドレールに使用しています。容量も適量、携帯便利で満足しています。

対象商品:
06662731
2021-07-23
用途:
家庭内機器のメンテ
その他業種

家庭にひとつは置いておきたい必需品と思います。機械のグリスアップ、以外と重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする