エーゼット
エーゼットの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
エーゼットの 滑走スプレー
HSシリコンスプレーブルー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
58413722
品番
006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。
持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。
無色透明の万能スプレーです。
用途
敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り
ゴム、プラスティック、石膏の離型
大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出
木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
77mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性