AZ引出し・敷居スプレースベリ剤

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード58413774 品番070
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

引出し・敷居のすべりに最適です。無溶剤タイプのため、木材・プラスチック・ゴム・ガラス等、様々な素材に幅広く用できます。

用途引出し・敷居のすべりに最適です。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量9mL 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58413774
2019-11-28
用途:
会社の敷居のメンテナンス

安価で使いやすいスプレーです。また購入したいです。

対象商品:
58413774
2014-09-11
用途:
引出・敷居・襖の滑りをよくする
有限会社生田塾 様

確かによく滑るようになります。良くないのはノズルがしっかりはまらないことで、ノズルはすぐ外れててしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする