エーゼット
エーゼットの 洗浄剤スプレー
エーゼットの ブレーキ・パーツクリーナ
AZパーツクリーナー ブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(840mL)
注文コード
58413783
品番
Y004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。
ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。
逆さ噴射可能。
用途
ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄
機械部品の洗浄・軸受け、チェーン(機械、バイク)、ギヤ等の油汚れ落とし
油汚れ
適合機器
機械部品
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
504mL
危険物の性状
非水溶性