プラノズル

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58413887 品番JP400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。

ノズル長(mm)100 ボタン色 用途スプレーのノズルに 頭径(Φmm)11 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
CRCや、グリス缶に使用
鳳竹会 様

ノズルは直ぐになくなることが多く途中で使いきれずに保管してあった物が再度使用が出来ました。

対象商品:
58413887
2025-08-06
用途:
バイク整備
りらくぼ 様 (サービス業)

モノタロウの防錆潤滑スプレー缶のノズルヘッド紛失し、自宅にあった類似形状のものを挿したらゆるくて液漏れ酷かったが、これはカチッとはまり液漏れもなく早く買えば良かった

2025-08-18
用途:
狭いところの色付け
東日本タイル株式会社 様

スプレー缶に取り付けて巾5oほどの隙間にノズルを差し込み色付けをするのに大変良いです

対象商品:
58413887
2024-01-05
用途:
普段使い

ノズルをよく無くしてしまうので困ってましたが、この商品はノズル一体型なので無くしてしまう事が無さそうです。使用感も良く長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
58413887
2024-03-12
用途:
細い穴へのスプレー用
教育・研究機関

スプレー本体に付属しているものをなくしてしまったので、予備用に購入しました。
ちゃんと使えました。

対象商品:
58413887
2023-06-15
用途:
隙間塗装や接着、狭いところに注入処理する時に使用
教育・研究機関

付属のノズルだと、拡げて使うにはいいけど、部分的に塗布するにはこのタイプが使いやすい。接着剤は2、3回での使い捨てにはなる。詰まりさえなければ、ずっと使える。

対象商品:
58413887
2022-04-06
用途:
潤滑油スプレーを使う時
建設業・工事業

紛失したので他のスプレー缶の先を付けていました。ノズルはないので細かい所には使えないし、広くかけて周りを拭いて使うなど面倒でした。すごく、助かりました。今まで見つけられなかった事に悔しさもありますが、細かい所に使いまくってます。

対象商品:
58413887
2021-02-06
用途:
ノズル紛失のため
飲食業

おまけで付属してる差し込むタイプのノズルはすぐに外れて紛失します。
特に不具合はなくノズルも外れませんでしたので満足しています。
追加で購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする