AZ洗いま専科ハンドクリーナー

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2.5kg) 注文コード 58413993 品番 981
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手に付いた油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落す強力ハンドクリーナーです。スクラブ配合で頑固な汚れをきれいに落とし、アロエエキス配合で手肌にうるおいを与えます。刺激の少ない弱酸性で手肌にやさしく、さっぱりとした洗い上がりです。

商品タイプ本体 用途手に付いたり、爪に入り込んだ油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落します。 仕様薬事法上の販売許可、(取得)厚生労働省認可、化粧品登録 種別スクラブあり タイプ液体 液性弱酸性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
事務所用
製造業

事務所内の手洗い洗剤として購入しました
細身ですっきりとしたデザインが良いです
汚れもよく落ちます

2024-09-16
用途:
バイク・車の整備

スクラブが良い仕事をしていて、手に付いた油やグリスの汚れがよく落ちます。無くなったらリピートしたい一品です。

対象商品:
58414002
2024-06-29
用途:
作業後の手洗
コンステクノ 株式会社 様 (建設業・工事業)

アロエエキス入りで手荒れがしにくいのに汚れ落ち抜群で、作業員たちが重宝しています。

対象商品:
58414002
2023-07-08
用途:
油汚れ
有限会社南電気商会 様

ずーと掲載して欲しい商品。
無くなる度に、リピートしています。

対象商品:
58413984
2022-05-31
用途:
整備の手指油汚れ洗い
その他業種

以前は他社のものを使用し満足してたがすすいだ感じはこちらの方がさっぱりで良いと思う。

対象商品:
58414002
2021-12-04
用途:
油汚れの時に使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

つぶつぶのスクラブのおかげで手のひらの隅々まで
簡単に油汚れが取れます。
しかも手も荒れず満足しています。

対象商品:
58413984
2021-10-30
用途:
車いじり後の手洗い
製造業

この手の類は初めてですが、石鹸の手洗いよりも快適です。

対象商品:
58413966
2021-08-13
用途:
機械整備後の手洗いに使用

粒々感が指紋のあいだの汚れも取ってくれて手荒れもなく良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする