曜日別特売
620 AZシリコンスプレー エーゼット 58414447

AZシリコンスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード58414447品番620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。
離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。

用途
敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り
ゴム、プラスティック、石膏の離型
大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出
木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414447
2015-09-14
用途: ヒートシールの離形

細管で細かいところにスプレーできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする