Y741 AZパーツクリーナー ブラック エーゼット 58414456

AZパーツクリーナー ブラック

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(70mL) 注文コード58414456 品番Y741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!

用途
ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
油汚れ
成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 適合機器機械部品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量55mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06342113
2022-12-20
用途:
チェーンの清掃
サービス業

とても使いやすく、結構長い時間噴射できるので、チェーンの清掃がとても楽でした。

対象商品:
06342113
2022-10-12
用途:
エンジン清掃。

草刈機等2サイクルエンジン廃棄ガスによるエンジン回りの外観汚れに使用。

対象商品:
06342113
2022-04-11
用途:
整備前後のクリーニング
ホーブン 様 (卸売・小売業)

2度目の買い物です。前回使ってみてゴム樹脂部品に影響が無いらしいので安心して再度購入

2021-11-07
用途:
パーツの清掃
その他業種

パーツの清掃については文句なし!ただスプレーを吹く際にノズル可動部の根元から洗浄液が漏れてくることも結構ありました(TT)

1人が参考にしています
対象商品:
06342113
2021-05-14
用途:
油汚れの洗浄
その他業種

自転車に固着した油汚れを綺麗にするためにこちらの商品を購入しました。噴射威力が高く、吹きかけただけで簡単に油汚れが落ちます。中身がたくさん入っているので長持ちです。

1人が参考にしています
対象商品:
06342113
2021-06-21
用途:
バイク整備の際の油汚れ取り
Jデザイン 様 (建設業・工事業)

非常によく落ちて色々なところに使用できるので大変便利です,今後も販売してください。

1人が参考にしています
対象商品:
06342113
2020-09-30
用途:
バイクのメンテナンス時
運輸・通信業

汚れ落ちがいいですし、乾燥も早いので使い勝手がいいです。

対象商品:
06342113
2020-09-09
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

ノズル付きなのがお気に入りです。
プラスチックOKなのもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする