AZ非塩素系タッピングスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード58414492 品番809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

不水溶性切削剤。環境・健康に配慮した塩素を使用していない切削加工用スプレーです。金属との親和性がよく、タッピング時の高下でも流れ出にくいグリース状です。

タイプ非塩素系 形状スプレー 用途金属切削加工時の焼き付き、むしれ防止。 適合工具タップ・ドリル等 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
注意
※変色の恐れのある銅および銅合金への使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする