ATBアルミ前ホイール H/E 26インチ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58414526 品番FW-ATB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,243
販売価格(税別)
7,494

アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様

材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 規格H/E 付属品クイックレリーズシャフト アルミシルバー サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50〜2.20まで) 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58414526
2018-12-14
用途:
乗ってた自転車のリムが割れた為の交換用
農・林・水産業

まだまだ安い商品があったのを気づかず買ったが 全く持って後悔はないくらい良品であった。

対象商品:
58414526
2018-06-01
用途:
古いMTBフロントホイール交換

made in Chinaでハブはジョイテック
安いので期待はしてなかったが、フレも無くしっかりした作り。街乗りには十分。回転のゴリゴリ感はベアリングへのグリスアップと玉押し調整でスムーズに。

1人が参考にしています
対象商品:
58414526
2014-11-13
用途:
安売り自転車の交換部品

通勤に使用していますが既品にくらべて快適に走行中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする