ATBアルミ後ホイール H/E 26インチ

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ8sカセットフリー用 注文コード58414544 品番RW-ATB CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様

材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 規格H/E 付属品クイックレリーズシャフト アルミシルバー サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50〜2.20まで) タイプ8sカセットフリー用 前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブなし
※外装6段変速、バンドブレーキには対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58414544
2020-07-26
用途:
普段乗りの自転車に使用
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

スポークの取り付け方がひどい.スポークの長さがあっていないのか,数本リム内側に飛び出した頭のところをグラインダーで削っている.その削り方がひどいのでバリが残っており,そのままでは使えず,結局やすりでバリ取りをした.厚めのリムテープを準備しないとパンクが不安だ.

1人が参考にしています
対象商品:
58414544
2017-05-27
用途:
ホイール交換
卸売・小売業

MTBのホイールが壊れた(リムが割れた)ため購入。とりあえずつきました。

対象商品:
58414544
2015-09-04
用途:
交換

振れ取りも出来ており、ニップルのバリも無く、一般的な玉押しの調整とグリスアップだけで使用できました。

対象商品:
58414535
2015-07-11
用途:
MTBのレストア用

一寸ハブの回転がきつかったので調整しました、ちゃんと調整されていたらもっと良かったと思います

1人が参考にしています
対象商品:
58414544
2015-02-23
用途:
MTBの修理

カセットスプロケットもちゃんと付きましたし
振れも無く安いのに安心して使用できております
前輪用も今度はこれにしたいと思うます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする