曜日別特売
4500600 化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル 58414596

 

4500600 化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル 58414596
4500600 化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル 58414596
4500600 化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル 58414596
4500600 化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル 58414596

化学防護服ミューテックス・T4

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード58414596品番4500600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EN規格/JIS規格適合の化学防護服です。
縫い目をテープで覆うことにより、ウイルスやダイオキシン、放射性汚染物質などの侵入を防ぎ、より安全に作業できます。
使い捨てです。
ニット製の袖口で、手袋をつけたときの装着感が良好。
袖口・ウエストゴム。
上からも下からも使える2WAYジップファスナー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。
EN規格
EN規格適合
EN1149-1(静電気からの防護)
EN1073-2(粒子状放射性汚染物からの防護)
EN14126C微生物による危険有害性からの防護)
ENーS013962-1(化学物質からの防護)
サイズM種別つなぎ材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護、静電気防護JIS規格JIS T 8115適合:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)適応身長(cm)170~176適応胸囲(cm)92~100生地性能静電気防止

各防護服の対応用途

商品名アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業工場の清掃
メンテナンス
製薬製造感染症対策農薬散布作業家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服××
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)×××
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服××××
スリーエム(3M) 化学防護服4540+×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414632
2020-06-08
用途: 非常用
その他業種

災害時 行政等の支援が届かなくても 自分と家族の身を守るのに揃えました。

対象商品 : 58414596
2018-12-06
用途: 外出時の柔軟剤汚染防護
その他業種

品は大変良いのですが、サイズがMでも大き過ぎるのでSサイズも取り扱ってください。

対象商品 : 58414623
2017-03-26
用途: 機械のメンテナンス作業

生地がしっかりしていて、防水性が高いので良かったです。

対象商品 : 58414632
2015-10-02
用途: アスベスト除去補助作業
株式会社池田電機建設業・工事業

思ったよりゆっくりしてる。
他のメーカーと比べたことないのでわからないが
着心地はよい。
ただ、暑い。

対象商品 : 58414596
2017-07-04
用途: 消毒作業

この価格でミスト防御対応なのは良いが、商品管理がダメ。
 2個購入して1個は正常なバキュームパッケージだったが、もう1個はピンホールが開いてゴワゴワに膨らんでいた。
 バキュームの状況は保管期限に大きな影響をあたえるので、保護具を扱う店としては問題がある。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償で返品・交換させて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする