4500600 化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル 58414614

 

4500600 化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル 58414614 4500600 化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル 58414614 4500600 化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル 58414614 4500600 化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル 58414614

化学防護服ミューテックス・T4

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード58414614 品番4500600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

EN規格/JIS規格適合の化学防護服です。
縫い目をテープで覆うことにより、ウイルスやダイオキシン、放射性汚染物質などの侵入を防ぎ、より安全に作業できます。
使い捨てです。
ニット製の袖口で、手袋をつけたときの装着感が良好。
袖口・ウエストゴム。
上からも下からも使える2WAYジップファスナー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
EN規格
EN規格適合
EN1149-1(静電気からの防護)
EN1073-2(粒子状放射性汚染物からの防護)
EN14126C微生物による危険有害性からの防護)
ENーS013962-1(化学物質からの防護)
サイズXL 用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。 種別つなぎ 材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート 規格JIS規格 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護、静電気防護 JIS規格JIS T 8115適合:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 適応身長(cm)182〜188 適応胸囲(cm)108〜116 生地性能静電気防止

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服 ×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服 × ×
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) × × ×
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服 × × × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4540+ ×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58414632
2020-06-08
用途:
非常用
その他業種

災害時 行政等の支援が届かなくても 自分と家族の身を守るのに揃えました。

対象商品:
58414596
2018-12-06
用途:
外出時の柔軟剤汚染防護
その他業種

品は大変良いのですが、サイズがMでも大き過ぎるのでSサイズも取り扱ってください。

対象商品:
58414623
2017-03-26
用途:
機械のメンテナンス作業

生地がしっかりしていて、防水性が高いので良かったです。

対象商品:
58414632
2015-10-02
用途:
アスベスト除去補助作業
株式会社池田電機 様 (建設業・工事業)

思ったよりゆっくりしてる。
他のメーカーと比べたことないのでわからないが
着心地はよい。
ただ、暑い。

対象商品:
58414596
2017-07-04
用途:
消毒作業

この価格でミスト防御対応なのは良いが、商品管理がダメ。
 2個購入して1個は正常なバキュームパッケージだったが、もう1個はピンホールが開いてゴワゴワに膨らんでいた。
 バキュームの状況は保管期限に大きな影響をあたえるので、保護具を扱う店としては問題がある。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償で返品・交換させて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする