4551000 ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き) ハネウェル 使い捨て 白色 58414657

※着用例

ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10足) 注文コード58414657 品番4551000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。

幅(cm)13 長さ(cm)15 底面の全長(cm)32 生地性能静電気防止 用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。 仕様底面滑り止め付き 材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート 区分使い捨て タイプ短靴タイプ 滑り止め効果あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58414641
2020-09-19
用途:
医療
医療・福祉・介護関連業

滑り止めが付いているので非常に良い。
本当は短い物を購入したかったのだが、長い物しか無かったので、購入。

対象商品:
58414641
2020-02-05
用途:
畑作業の時

土が付いた靴のまま車に乗るのが嫌だったため購入した。車内が汚れずに良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする